Produit reconditionné

Tybox 5100 Recondit Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, PAC ou vannes

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 5 A
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Reconditionné - Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non) et vannes

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande en ambiance la chaudière, la vanne ou la pompe à chaleur réversible ou non réversible
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom avec la box maison connectée
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
Indication de la température ambiante
Etalonnage de la sonde de température
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Bénéfices : Installation simple et rapide, grâce au sans fil
Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation
Produit discret, avec possibilité de personnaliser la couleur du thermostat

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Reconditionné

Oui

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Tybox

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Oui

différence ajustable

Oui

charge de contact max.

5 A

température affichée

Oui

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

PID

avec récepteur

Oui

tension max. contacts

230 V

classe de la température de contrôle

IV

nombre de modules (construction modulaire)

0

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP30

antidéflagration

Non

commande

bouton

plage de mesure

10...30 °C

finition des contacts

contact à ouverture (NC)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

raccordement

2-fils intégral

Profondeur

21 mm

Hauteur

80 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

84 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.