Vanne filtre 1' pour circuit hydraulique

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

Vanne filtre - dimension 1 pouce pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis

 
 

Détails du produit

Vanne filtre 1 ‘'.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70 et HTi70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

75 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

80 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.