Vanne filtre 1'1/4 pour circuit hydraulique

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
  • accessoire Oui
  • pièce détachée Non
ICON

Vanne filtre - dimension 1 pouce 1/4 pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis

 
 

Détails du produit

Vanne filtre 1‘'1/4.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70 et HTi70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Profondeur

85 mm

adapté à

montage à l’intérieur

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Largeur

115 mm

Hauteur

216 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.