Régulateur de débit réglable MR MODULO D100 15-90m³/h

Main media
ICON

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D100 15-90 m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre

 
 

Détails du produit

> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone dans un passage calibré modifiable.
> Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère.
> Tolérance de débit sur sa plage de pression de fonctionnement :
- Q moyen = Q nominal +/- 5 m³/h pour MR 50 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour MR> 50 m³/h.
> Température de fonctionnement :
-10°C/ +60°C.
> Certification : UL.

Mr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mr

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Réglage du débit et de la pression d'air

diamètre nominal du conduit

100 mm

différence de pression sur caisse-palette industrielle

250...250 Pa

matériau

autre

commande

sans

longueur

70 mm

type de réglage

régulateur de pression

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.