Terminal bi-débit à détection de présence optique TDA alimentation 12V AC DC

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur blanc
ICON

Terminal d'extraction TDA - Détection de présence optique par lentille de Fresnel - Débit en inoccupation : 7,5 m³/h - Débit réglable en cas de présence : 25, 50, 75 ou 90 m³/h - Plage de pression entre 100 et 160Pa - 12 V AC DC

 
 

Détails du produit

• La TDA est une bouche qui module le débit d'extraction selon l'occupation de la pièce pour économiser de l'énergie en cas d'inoccupation (déperditions thermiques liées au chauffage ou au rafraîchissement) et pour maintenir une bonne qualité d'air en cas de présence. • Valorisation possible dans les calculs thermiques grâce à l'Avis Technique N°14.5/16-2185. • Détection de présence optique par lentille de Fresnel. • Débit en inoccupation : 7,5 m³/h. • Débit réglable en cas de présence : 25, 50, 75 ou 90 m³/h. • Plage de pression entre 100 et 160Pa. • Alimentation : 12 V AC DC.

Tda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Tda

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.