B 80 LINE RP - Bouche Insufflation/Extraction réglable d.80 mm + manchon placo

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
  • Couleur blanc
ICON

B 80 LINE RP - Bouche Insufflation/Extraction réglable diamètre 80 mm - Avec manchon placo - Design LINE ultra-plat - Peignable - Système d'adaptation universel breveté - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation

 
 

Détails du produit

Bouche line

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

longueur avant

146 mm

haute induction

Oui

vanne d'alimentation en air

Oui

forme

carré

Couleur

blanc

largeur avant

146 mm

Matériau

plastique

collerette de montage

baïonnette

avec réglage du volume

Oui

vanne d'extraction d'air

Oui

Info produit

Gamme

Bouche line

Code Douane

39259080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.