Bouche autoréglable Bap'SI 15 m³/h sans fût - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 15 m³/h
  • couleur blanc
ICON

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc - simple débit de 15 m³/h - sans fût

 
 

Détails du produit

Application :
> Bouche d'extraction autoréglable simple débit pour les sanitaires
Description :
> Fixation sans fût
> Débit : 15 m³/h
> Design inédit
> Couleur : blanc
> Facilité d'installation
> Joint Roll-In

Bap'si

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Non

longueur avant

162 mm

avec réglage du volume

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

vanne d'alimentation en air

Non

avec filtre

Non

matériau

plastique

capacité

15 m³/h

profondeur d'encastrement

43 mm

couleur

blanc

numéro RAL

9003

forme

autre

largeur avant

154 mm

modèle d'air sortant limité

Oui

vanne d'extraction d'air

Non

Info produit

Gamme

Bap'si

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.