Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Rouge Tuile

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte plastique
  • couleur du bouchon rouge
  • diamètre nominal du conduit 125 mm
ICON

Chapeau de toiture CPR - Diamètre 125mm - Rouge Tuile - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette feuille de plomb

 
 

Détails du produit

Cpr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chapeau de toiture rond pour conduit d'aération

matériau de la calotte

plastique

couleur du bouchon

rouge

convient pour aspiration

Oui

hauteur utile

310 mm

bavette en plomb tout autour

Oui

diamètre nominal du conduit

125 mm

Info produit

Gamme

Cpr

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.