Entrée d'air autoréglable EA - module 30 m³/h - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 370 mm
  • capacité 30 m³/h
  • couleur blanc

Entrée d'air autoréglable EA blanc - débit de 30 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB

 
 

Détails du produit

Application :Entrée d'air Autoréglable Acoustique 30 m³/h, jet d'air vers le plafond
Description :
> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm
> Dimensions : 39x39x39 mm
> Couleur blanche
> Installation sur la mensuiserie
> Ailettes assure la fonction antimoustique
> Aucune vis de fixation apparente
> Isololement acoustique de 36 dB

Ea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Non

diamètre nominal du canal de raccordement

370 mm

avec réglage du volume

Non

largeur avant

39 mm

régulation automatique

Oui

modèle d'air sortant limité

Oui

haute induction

Non

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

capacité

30 m³/h

profondeur d'encastrement

39 mm

numéro RAL

9016

couleur

blanc

forme

autre

longueur avant

390 mm

matériau

plastique

Info produit

Gamme

Ea

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.