Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
ICON

Gb 125 np - bouche fixe d'extraction cuisine avec manchon court diamètre 125 - pour réseau vmc pavillonnaire - bouche plastique - manchon court en tôle pour paroi mince

 
 

Détails du produit

Bouche fixe pour VMC auto ou double flux, Ø 125mm, manchon court placo 100mm

Gb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

haute induction

Oui

Matériau

plastique

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

Info produit

Gamme

Gb

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.