Caisson d'extraction EasyVEC C4 MW 6500 avec 2 piquages aspir.et Inter. Prox.

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de conduit aspiration 630 mm
  • volume d'air non chargé 6500 m³/h
  • Matière autre
ICON

Caisson d'extraction basse consommation EasyVEC C4 Micro-Watt avec un débit de 6500 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - régulation Pression constante et 0-10V - 2 aspirations latérales - Interrupteur de proximité

 
 

Détails du produit

> Application :
- ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,
- neuf et rénovation,
- régulation Micro-Watt en pression constante,
- combles / locaux techniques / toitures terrasse,
- intérieur / extérieur.
> Description :
- caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),
- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,
- facile à paramétrer via son interface intuitive,
- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),
- faible consommation.

EASYVEC® C4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

diamètre de conduit aspiration

630 mm

moteur 2 vitesses

Non

moteur à courant continu

Oui

entraînement indirect

Non

volume d'air non chargé

6500 m³/h

Classe de protection (IP)

IP24

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

autre

raccordement

à bride

consommation d'énergie

1250 W

Hauteur

760 mm

Largeur

785 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Gamme

EASYVEC® C4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.