Caisson d'extraction EasyVEC C4 Standard 700 Dépressostat

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de conduit aspiration 250 mm
  • volume d'air non chargé 700 m³/h
  • Matière autre
ICON

Caisson d'extraction EasyVEC C4 standard avec un débit de 700 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - Dépressostat de sécurité

 
 

Détails du produit

> Application :
- ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,
- rénovation,
- combles / locaux techniques / toitures terrasse,
- intérieur / extérieur.
> Description :
- caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),
- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,
- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique
- Dépressostat fixe 80 Pa : organe de sécurité obligatoire en VMC GAZ.

EASYVEC® C4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

diamètre de conduit aspiration

250 mm

moteur 2 vitesses

Non

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

volume d'air non chargé

700 m³/h

Classe de protection (IP)

IP24

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

autre

raccordement

à bride

consommation d'énergie

171 W

hauteur

357.5 mm

largeur

336 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Gamme

EASYVEC® C4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.