Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact600 Standard 1V

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de conduit aspiration 200 mm
  • volume d'air non chargé 600 m³/h
  • Matière autre
ICON

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC Compact Standard 1 vitesse - Débit de 600 m³/h.

 
 

Détails du produit

> Application:
- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux standard pour système VMC tertiaire,
- rénovation,
- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,
- insuflation / extraction,
- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical,
> Description:
- caisson d'extraction EasyVEC® Compact Standard avec un débit de 2000 m³/h,
- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,
- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.

Easyvec® compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

diamètre de conduit aspiration

200 mm

moteur 2 vitesses

Non

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

volume d'air non chargé

600 m³/h

Classe de protection (IP)

IP24

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

autre

Longueur

482 mm

raccordement

à bride

consommation d'énergie

184 W

Largeur

482 mm

Hauteur

327 mm

Info produit

Gamme

Easyvec® compact

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.