EasyVEC Compact 600 MW IP Isolé

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de conduit aspiration 200 mm
  • volume d'air non chargé 600 m³/h
  • Matière autre
ICON

Caisson d'extraction ou d'insufflation basse consommation EasyVEC Compact MW - Débit de 600 m³/h. Caisson isolé

 
 

Détails du produit

> Application :
- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux basse consommation pour système VMC tertiaire,
- neuf et rénovation,
- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,
- insuflation / extraction,
- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical.
> Description :
- caisson d'extraction compact basse consommation EasyVEC® Compact Micro-Watt,
- régulation Micro-Watt en pression constante,
- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,
- facile à paramétrer via son interface intuitive,
- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),
- faible consommation.

Easyvec® compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

diamètre de conduit aspiration

200 mm

moteur 2 vitesses

Non

moteur à courant continu

Oui

entraînement indirect

Non

volume d'air non chargé

600 m³/h

Classe de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

Matière

autre

raccordement

à bride

consommation d'énergie

95 W

Hauteur

329 mm

Info produit

Gamme

Easyvec® compact

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.