Centrale de Traitement d'air DFE 450 sans télécommande - G4/G4 - Isolation 15mm

Main media

Centrale de Traitement d'air à raccordement horizontal DFE 450 sans télécommande (disponible en accessoires) - G4/G4 - Isolation 15mm - Piquages circulaires - Connectivité Modbus en accessoires

 
 

Détails du produit

> 4 modèles DFE jusqu'à 1000 m³/h,
> Centrale monobloc pré-câblée «Plug & Play»,
> Structure du caisson en profilé d'aluminium extrudé et anodisé,
> Panneaux double parois 15 mm. Intérieur de la DFE en acier galvanisé,
> Montage extérieur : toit en accessoires,
> Isolation thermique en laine de roche,
> Echangeur contre flux à très haut rendement (jusqu'à 96%),
> Ventillateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique,
> Régulation complète avec commande déportée :
- Débit constant (CA),
- Pression constante (CPs),
- Signal 0-10V (LS),
- Couple constant (TQ).
> By-pass motorisé permettant le free-cooling,
> Filtres plans plissés M5 (F7 en option à l'air neuf) sauf DFE 450 (G4),
> Interrupteur de proximité,
> Bac de récolte des condensats en acier galvanisé,
> Horloge intégrée,
> Paramétrage via commande tactile (accessoires),
> Communication (en accessoires) : ModBus RTU, ethernet ou Wifi.

La centrale double-flux DFE est destinée aux bâtiments tertiaires économes en énergie, grâce à son échangeur qui permet de récuperer jusqu'à 90% des calories de l'air extrait. Echangeur haut rendement. Moteur basse consommation d'énergie. Free-cooling. Plug and play. Compacte.

Dfe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dfe

Multiple de vente

1

Code Douane

84195080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.