Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 315 mm - Longueur 3 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 3000 mm
  • diamètre nominal du conduit 315 mm

Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 315 mm - Longueur 3 m - Aluminium classé A2s1d0, compacté, épaisseur 6/100 mm - Utilisé dans les intallations de VMC collective (conforme DTU 63-3)

 
 

Détails du produit

Conduit flexible alu - M0 - ép. 12/100mm - T°C d'utilisation -30°C à +300°C

G

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de ventilation ronde

Longueur

3000 mm

diamètre nominal du conduit

315 mm

Info produit

Gamme

G

Multiple de vente

1

Code Douane

76082081

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.