Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 80 mm - Longueur 3 m

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit 80 mm
  • Longueur 3000 mm

Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 80 mm - Longueur 3 m - Aluminium classé A2s1d0, compacté, épaisseur 6/100 mm - Utilisé dans les intallations de VMC collective (conforme DTU 63-3)

 
 

Détails du produit

G

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de ventilation ronde

diamètre nominal du conduit

80 mm

Longueur

3000 mm

Info produit

Gamme

G

Multiple de vente

1

Code Douane

76082081

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.