Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100)

Main media
ICON

Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement

 
 

Détails du produit

Application :
> Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.
Description :
> Coude Minigaine blanc 90° horizontequivalent D80 (40x100),
> Raccordement :
- Conduit mâle,
- Accessoires femelles.
> Matières :
- Conduit : PVC,
- Accessoires : PS choc Couleur blanche.

Minigaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude, gaine de ventilation ovale

diamètre de canal équivalent

80 mm

angle du coude

90 °

Info produit

Gamme

Minigaine

Multiple de vente

1

Code Douane

73079980

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.