Coude à 90° - C 90 - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit 160 mm
  • avec joint prémonté Oui
  • angle du coude 90 °

Coude à 90° - C 90 - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

 
 

Détails du produit

C 90

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude de gaine de ventilation rond

diamètre nominal du conduit

160 mm

avec joint prémonté

Oui

protection des surfaces externe

galvanisé Sendzimir

angle du coude

90 °

Info produit

Gamme

C 90

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.