Coude à 90° - C 90 - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé

Main media

Caractéristiques principales

  • angle du coude 90 °
  • diamètre nominal du conduit 200 mm
ICON

Coude à 90° - C 90 - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

 
 

Détails du produit

C 90

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude de gaine de ventilation rond

type coudé

coude à angle droit

angle du coude

90 °

matériau du conduit

acier

protection des surfaces interne

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit

200 mm

Info produit

Gamme

C 90

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.