Extracteur permanent intelligent INEA EXPERT D= 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien
> Application :
- Ventilation permanente d'une pièce jusqu'à 12 m² : cuisine, salle de bain, WC, buanderie,
- Extraction permanente de l'air vicié.
> Description :
- Rejet Ø 100 mm
- Déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité, et retour temporisé en mode quotidien par minuterie réglable,
- Doté d'un écran LED pour la configuration simple du débit (9 points de fonctionnement), du seuil d'humidité et de la minuterie,
- Fonction intélligente, d'adaptation du débit aux pertes de charge du réseau
- Moteur EC ultra basse conso et à très faible niveau acoustique,
- Coloris blanc,
- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,
- Conditionnement 100% carton.
Inea expert
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec soupape de non-retour
minuterie
volume d'air non chargé
hygrostat
Classe de protection (IP)
raccordement électrique
diamètre d'encastrement
consommation d'énergie
hauteur
largeur
couleur