Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VMC Double-Flux InspirAIR Side 370 Premium Droite (solution 2 en 1 : ventilation double-flux avec récupération d'énergie et filtration d'air) avec débit jusqu'à 370 m³/h pour maisons individuelles et logement collectif
Application :
> Solution de ventilation double-flux et filtration d'air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle,
> Projet en neuf ou rénovation.
Description :
> Plus d'air pur: jusqu'à 90% de polluants filtrées dans votre air intérieur,
> Plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s'intégrer aux intérieurs les plus exigeants,
> Plus de confort : tempère votre air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.
Inspirair®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
avec écran digital
commande à distance possible
avec by-pass
orientation réversible gauche / droite
débit d'air max à 300Pa
avec élément chauffant
Adapté à un montage au plafond
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec contrôle de pression constant
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient au contrôleur de zone
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec contrôleur de zone
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Matière
Montage mural
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
supporte protocole Modbus
type de moteur
Nombre de phases
tension
Hauteur
Fréquence
Largeur
Poids
Profondeur