Kit VMC Hygro Standard pour logement (rénov/remplacement) jusqu'à 6 sanitaires

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 7
  • débit d'air max à 100Pa 220.983 m³/h
  • type de moteur AC

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.

 
 

Détails du produit


OCTEO®POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact
OCTEO®POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées
OCTEO®POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants

Octeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Octeo

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

détecte les composés organiques volatils (COV)

Non

montage au sol

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

commande à distance possible

Non

montage vertical

Oui

raccordement au dos

Non

nombre de raccords d’aspiration

7

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec télécommande sans fil

Non

type de réglage de vitesse

autre

débit d'air contrôlé par capteur

Non

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa

26.7 W

débit d'air max à 100Pa

220.983 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

246.482 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Non

avec commande filaire

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

montage horizontal

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

AC

niveau de puissance acoustique

36 dB(A)

Matière

plastique

Adapté pour le montage suspendu

Oui

convient pour un détecteur de mouvement

Oui

Classe Energétique

autre

Montage mural

Oui

signal de commande

autre

raccordement

extrémité pointue

Avec détecteur de mouvement

Oui

Profondeur

477 mm

Hauteur

185 mm

Largeur

406 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.