Brasseur d'air mural

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond
  • Couleur blanc

Brasseur d'air mural Ankarat (5 pales), efficace et silencieux pour intégration dans des environnements à faible hauteur sous plafond.

 
 

Détails du produit

Brasseur d'air à pales mural de 45cm de diam,
idéal pour les locaux avec une faible hauteur sous plafond.

Ancarat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ancarat

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Ventilateur

volume d'air non chargé

12000 m³/h

vitesse de rotation max.

197 1/min

Modèle type

plafond

Couleur

blanc

tension de raccordement

220...240 V

fréquence

50 Hz

hauteur

180...180 mm

raccordement électrique

câble

Matériau

plastique

avec télécommande

Oui

consommation d'énergie

0.043 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.