Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=40mm grande longueur 200m avec lien blanc - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 32.1 mm
  • Diamètre 40 mm
ICON

Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=40mm grande longueur avec lien blanc - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 200m noir - conforme EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Conduit ICTA3422 OctoGliss®
- diamètre 40mm
- grande longueur 200m
- noir
Avec lien blanc - Sans tire-fils
ICTA 3422 (IK08) conduit seul IP68 - IP44 conduit + manchon - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Interchangeabilité des couronnes grâce à un diamètre intérieur identique : 540mm - Lubrification exclusive pour faciliter le filage
Conduit Conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme
Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. La conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l'étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)

Octogliss

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

Classe de protection (IP)

IP68

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

32.1 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

40 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

200

Code Douane

39173300

Gamme

Octogliss

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.