Conduit ICTA Standard D=32mm pour courant fort - RAL7024

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 24.3 mm
  • Diamètre 32 mm
ICON

Conduit cintrable ICTA Standard D=32mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Conduit ICTA3422 Standard - pour courants forts (non marqués) - diamètre 32mm - Gris RAL7024
Sans tire-fils
(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

Classe de protection (IP)

IP68

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

24.3 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

32 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173300

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.