Conduit ICTA Standard D=63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 52.6 mm
  • Diamètre 63 mm
ICON

Conduit cintrable ICTA Standard D=63mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Conduit ICTA3422 Standard - pour courants forts (non marqués) - diamètre 63mm - Gris RAL7024
Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé
(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

Classe de protection (IP)

IP68

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

52.6 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

63 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173300

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.