Fourreau de protection réseaux d'eau potable DN50 - Couleur bleu - Couronne 25m

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
ICON

Fourreau de protection pour réseaux d'eau potable enterrés DN50 - Couleur bleu - Couronne 25m - Paroi intérieure lisse et profilé extérieur annelé - Avec manchon d'emboitement

 
 

Détails du produit

Surface intérieure lisse facilitant le tirage des câbles ou canalisations. Profil extérieur annelé assurant la rigidité et la résistance mécanique. Gaine TPC rouge et fourreaux de protection jaune certifiés à la marque NF. Indice de protection IP44.
Surface intérieure lisse facilitant le tirage des câbles ou canalisations. Profil extérieur annelé assurant la rigidité et la résistance mécanique. Gaine TPC rouge et fourreaux de protection jaune certifiés à la marque NF. Indice de protection IP44.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

50 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Couleur

bleu

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.