Collier Cliko à petit colisage D=40mm - acier zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 40 mm
  • Modèle type fermé
ICON

Collier Cliko à petit colisage Ø40mm - acier zingué

 
 

Détails du produit

Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 40mm - acier zingué
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de fixation

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Oui

revêtu de plastique

Non

diamètre nominal

40 mm

Type de fixation

trou de vis

Matériau

zinc

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Oui

Modèle type

fermé

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.