Conduit MRL 5557 Ø25mm - acier inox
Conduit rigide MRL5557 - diamètre 25mm - Finition acier inox
Conduit + manchon : IP67 Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température - IK10
Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique - Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
montage encastré
convient pour installation dans paroi creuse
installation de machines et d'équipements
installation sur du béton
montage apparent
Matériau
température d'utilisation
diamètre intérieur
Diamètre
Couleur