Coude acier fileté pour tube MRL 5557 D=20

Main media
ICON

Coude à visser en acier électrozingué fileté pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 D=20

 
 

Détails du produit

Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.
Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.

MRL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour tubes de protection de câble

angle du coude

90 °

Matériau

métal

Diamètre

20 mm

Modèle type

rigide avec filetage

Couleur

gris

Info produit

Gamme

MRL

Multiple de vente

1

Code Douane

72166110

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.