Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé D= intérieur 42mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • diamètre intérieur 42 mm
  • Diamètre 50 mm

Conduit flexible annelé tressé TR RTA polyamide LGP pour filetage ISO et PGD= intérieur 42mm

 
 

Détails du produit

Conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tressé
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 42mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Convient pour un logement de trois pièces selon le décret n° 87-149 et la loi 96-1107

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

tenue à la flexion

souple

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal

42 mm

Matériau

autre

matériau d’enrobage

tresse en acier inoxydable

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

température d'utilisation

-25...105 °C

Qualité du matériau

autre

diamètre intérieur

42 mm

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Oui

Diamètre

50 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173900

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.