STANDARD WEIGHT NYLON CONDUIT 50M/C

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 28.8 mm
  • Diamètre 34.5 mm

STANDARD WEIGHT NYLON CONDUIT 50M/C

 
 

Détails du produit

Gaines & raccords industrielles flexibles automotive

Harnessflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

à fente longitudinale

Non

diamètre nominal en pouces

2 pouces

diamètre nominal

28.8 mm

diamètre intérieur

28.8 mm

sans halogène

Oui

Diamètre

34.5 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

Harnessflex

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.