Gaine spiralée D= 19 mm 10 m noire sans halogène

Main media

Gaine spiralée D= 19 mm 10 m noire. D= câble : 15-30 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.

 
 

Détails du produit

Gaine spiralée Ø 19 mm 10 m noire Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles. Polyéthylène. Sans halogène.

La gamme de gaines spiralées BizLine, noires ou transparentes, pour des câbles protégés et bien rangés !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Tube de regroupement de câbles

diamètre du faisceau

19...19 mm

transparent

Non

diamètre nominal

19 mm

température de fonctionnement

-20...80 °C

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyéthylène (PE)

épaisseur de paroi

1.2 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tuyau spiralé

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.