Armoire CAIMAN équipée 3 PC Mono 16A + 1 PC Tri+N - RAL 1015

Main media
ICON

Armoire CAIMAN équipée 3 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre - RAL 1015

 
 

Détails du produit

Caractéristiques de l'armoire aluminium 20/10ème avec pointes de diamant anti-affiches en façade :
- Dimensions extérieures : H 1000 L 400 P 285 mm.
- Armoire 1 porte, 1 compartiment.
- Fermeture par poignée tournante escamotable avec 1/2 barillet européen clé 455+ crémone 3 Pts (48384)
- Au dos intérieur, rails support materiels (support tableau).
- 4 Ø 11 pour fixation radier béton préalablement coulé sur site.
- Indice de protection : IP 44 - IK 10.
- Coloris : ivoire.
Descriptif de l'équipement électrique :
- 1 tableau de support matériel
- 1 arrivée sur un bornier têtrapolaire en 35mm² + T
- 1 interrupteur général en tête 4 x 63A
- 3 disjoncteurs différentiels 2 x 16A / 30mA courbe C
- 3 prises extérieures 2P+T 16A de type CEE17 IP44 sur les côtés
- 1 disjoncteur différentiel 4 x 32A / 30mA courbe C
- 1 prise extérieure 3P+N+T 32A de type CEE17 IP44 sur le côté
- Equipement électrique sous coffret modulaire

Caiman

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Caiman

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.