Borne CEZEMBRE Tranchée + 2 PC Mono 16A + 2 Robinets - Gris

Main media
ICON

Borne CEZEMBRE Camping - Version Tranchée équipée de : 2 prises de courant Mono 16A + 2 robinets 1/4 tour - Couleur Grise

 
 

Détails du produit

Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping TRANCHÉE :
Dimensions extérieures : H1210 x L232 x P187mm
1 porte en face avant, 1 compartiment
Fermeture de la porte par clé demi-lune
Socle intégré niveau hors sol 910, pose directe en tranchée
Indice de protection : IP44 – IK10
Coloris : gris (RAL7035)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 4x63A
2 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 16A-30mA Courbe C
2 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre
Descriptif de l'équipement eau :
2 robinets à manœuvre 1/4 de tour
Arrivée eau sur raccord mâle 20/27 en tuyauterie flexible gainée inox

Cezembre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne de distribution d'eau et d'électricité pour camping/marina

nombre de robinets

2

avec trappe de réarmement des disjoncteurs

Non

calibre des départs sur disjoncteur

16 A

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles

2

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK10

avec éclairage

Non

Matériau

plastique

Numéro RAL

7035

Profondeur

187 mm

Hauteur

910 mm

Largeur

232 mm

Couleur

gris

Type de pose

pédestal (montage dans le sol)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Cezembre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.