Coffret S20 + 7 prises Monophasé 16A IP 44

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement 12 kVA
  • Calibre 60 A
  • Modèle type coffret mobile de distribution
ICON

Coffret S20 équipé de : 7 prises monophasées 16A IP 44 - Serrure 911/455 - couleur ivoire

 
 

Détails du produit

Coffret S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
Fermeture du coffret par une serrure clé 455
Coloris : ivoire
Descriptif de l'équipement électrique :
1 tableau de support matériel 425 x 300mm
1 arrivée sur un bornier Tétrapolaire en 35mm²
1 interrupteur différentiel général 4 x 63A 30mA
7 disjoncteurs Uni + Neutre 16 A courbe C
7 prises extérieures IP44 2P+T 16 A de type CEE17
Equipement électrique sous plastron IP2X

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de chantier

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles

7

tension assignée (Ue)

230 V

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

Classe de protection (IP)

IP43

Matière

plastique

puissance de raccordement

12 kVA

Calibre

60 A

interrupteur général

sans

Profondeur

168 mm

Hauteur

485 mm

Modèle type

coffret mobile de distribution

Largeur

350 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.