Coffret d'alimentation mobile 3 MONO + TRI

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement 11 kVA
  • Modèle type coffret mobile de distribution
ICON

Coffret d'alimentation mobile équipé de 3 prises 16A brochage domestique 2P+T et 1 prise 16A brochage industriel 3P+T, 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA, 1 disjoncteur tétrapolaire 16A et 1 disjoncteur bipolaire 16A

 
 

Détails du produit

Le coffret mobile est facilement transportable et utilisable grâce à sa poignée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de chantier

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 400 V / 4 pôles

1

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles

3

tension assignée (Ue)

400 V

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

Classe de protection (IP)

IP44

Matière

plastique

puissance de raccordement

11 kVA

profondeur

105 mm

hauteur

330 mm

Modèle type

coffret mobile de distribution

largeur

275 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.