Coffret S50 EP sans équipement (avec 2 rails support + passes-fils)

Main media
ICON

Coffret S50 EP sans équipement (avec 2 rails support + passes-fils)

 
 

Détails du produit

Descriptif du coffret S50 :
Dimensions extérieures H 270 L 154 P 106 mm.
2 rails DIN.
Arrivée basse, départs bas (passes fils en partie basse).
Pattes de fixation.
Fermeture par vis Triangle de 11 mm — plombable.
Sigle EP en façade.
Mode de pose :
Encastré — cotes d'encastrement : H 240 x L 155 x P 85mm.
En saillie sur façade.
Sur poteau par feuillard.
Coloris : ivoire.
Indices de protection : IP44 classe2, IK10.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.