Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 4
  • nombre de pôles protégés 3
  • Calibre 30 A
ICON

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif intensité nominale 30A et intensité réglable 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 066

 
 

Détails du produit

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 30A
Fonctions :
- coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombable
Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
I réglable : 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A - N° nomenclature Enedis : 69 30 066
Agréé NF C 62-411

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

2 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

2 kA

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

nombre de pôles (total)

4

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

3

Classe de protection (IP)

IP40

fréquence

50 Hz

largeur en nombre de modules

6.5

degré de pollution

2

tenue au courant de choc

5 kA

type de courant différentiel

AC

Sensibilité

0.5 A

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

Courbe

autre

Tension

440 V

Calibre

30 A

profondeur d'encastrement

51 mm

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.