Disjoncteur de branchement TETRA 60A sélectif - 6930067

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 4
  • Calibre 60 A
ICON

Disjoncteur de branchement différentiel 500 mA NF. Tétrapolaire sélectif 30-60 A.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel

caractéristique de déconnexion

sélective

nombre de pôles (total)

4

Calibre

60 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.