B260 Gris 150X200 EVID 26 cadre en ABS V0

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 150 mm
  • Largeur 200 mm
ICON

B260 Gris 150x200 evid 26 H 32 cadre en ABS V0 les largeurs comportent 1 prédéfonce circulaire centrée (diamètre=22mm) platine en mélaminé Ep 3 Ep 3 surmoulé pvc angles et face avant du cadre arrondis

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

Hauteur

150 mm

Largeur

200 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.