Tableau B400 Beige 250X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 300 mm
  • Hauteur 250 mm
ICON

Tableau B400 Beige 250x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

Largeur

300 mm

Hauteur

250 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.