Tableau plastique démontable 100x150 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Profondeur 35 mm
  • Hauteur 150 mm
ICON

Tableau démontable, format 100 x150 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.

 
 

Détails du produit

Panneau support d'appareillage démontable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Matériau

plastique

IK

IK07

Numéro RAL

9010

Profondeur

35 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

100 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.