Tableau plastique démontable 250 x500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Profondeur 60 mm
  • Hauteur 500 mm
ICON

Tableau plastique démontable, format 250 x 500 mm

 
 

Détails du produit

Panneau support d'appareillage démontable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

IK

IK07

Matériau

plastique

Numéro RAL

9010

Profondeur

60 mm

Hauteur

500 mm

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.