Tableautin 300x500x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 0
  • nombre de rangées 0
  • Type de pose saillie
ICON

Tableautin 300x500x70mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes D=16mm à D=20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11

 
 

Détails du produit

Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
Dimensions :
- largeur : 300mm- longueur : 500mm- épaisseur : 70mm
Tenue en température : 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP20

type de porte

unique

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

0

Matière

plastique

rail DIN

Non

profondeur intérieure

70 mm

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

496 mm

type de couverture

couvercle

hauteur d'encastrement

296 mm

nombre de rangées

0

profondeur d'encastrement

66 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9003

Profondeur

70 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

500 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.