Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - borniers 7 trous - 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² - neutre (bleu) + phase (rouge) - connexion à vis - 125A
Ces 2 borniers à vis phase + neutre 125A, permettent d'alimenter les différents interrupteurs différentiels depuis l'arrivée venant du disjoncteur de branchement. Le système embrochable Resi9 XE dispose de nombreuses fonctionnalités, permettant de l'utiliser sans changer de tableau L'installation de ce produit se fait par clipsage sur le châssis des coffrets Resi9 13, 18 ou 24 modules, sur le support bornier des coffrets Resi9 13 et 18 modules, ou sur le fond des goulottes Resi9. Ces borniers à vis s'installent en saillie en toute simplicité. Coffret personnalisable, il s'adapte à tous les goûts et à toutes les envies Cette référence est composée de deux borniers avec 7 trous (6x16mmmm² et 1x35mmmm²) : un bornier phase (rouge) et un bornier neutre (bleu). Il permet d'alimenter les différents interrupteurs différentiels depuis l'arrivée venant du disjoncteur de branchement Cette référence est composée de deux borniers avec 7 trous (6 x 16 mm² et 1 x 35 mm²) : un bornier phase et un bornier neutre Ces borniers à vis s'installent en saillie en toute simplicité Il existe des borniers à vis à phase + neutre, phase 2 + phase 3, neutre + neutre, à 4 ou 7 trous. L'accessoire d'installation LGYT601R vous permettra d'installer plusieurs borniers sur les rail DIN.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Courant assigné In
finition antidéflagrante 'Ex e'
finition raccordement électrique 1
plaque de fermeture requise
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Section de raccordement cable rigide
Transparent
nombre de positions de serrage par pôle
Température de fonctionnement
Matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Nbre de pôles
Tension
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane