Armoire = 4000A Montants Largeur L=600mm (x4)

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau zinc
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 4 traverses de structure - en tôle galvanisée Largeur=600mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

 
 

Détails du produit

4 traverses en tôle galvanisée l = 600 mm

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

matériau

zinc

type d'accessoire/pièce détachée

autre

hauteur

600 mm

profondeur

47.5 mm

largeur

47.5 mm

Info produit

Gamme

Pro Epower

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.