Armoire de distribution métal XL³HP 630 1650mm 24 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 230 mm
  • Hauteur 1706 mm

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1650mm 24 modules pour distribution électrique jusqu'à 630A - équipement et accessoires à commander séparement

 
 

Détails du produit

Dimensions extérieures : hauteur 1706mm - largeur 600mm - profondeur 231mm
IP30 - IK07 avec plastron et sans porte
Montants fonctionnels fixés à l'arrière de l'armoire pour plus de rigidité
À assembler - Tous les côtés sont amovibles pour faciliter l'assemblage et l'installation
Revêtement époxy polyester RAL7035
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu'à 1.9m en hauteur. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 630

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Oui

modèle angulaire

Non

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Oui

convient pour une installation extérieure

Non

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

avec porte

Non

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP30

IK

IK07

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Oui

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

Montage mural

Oui

nombre de serrures

0

nombre de portes

0

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

7035

Profondeur

230 mm

Hauteur

1706 mm

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Xl³ hp 630

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.