Barillet 405 pour poignée 1/4 tour - XL³HP 630

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de poignée autre
  • type de fermeture cylindre
  • manette Non

Barillet Type 405 -pour poignée 1/4 tour coffrets et armoires XL³HP 630 Référence 2CLMT

 
 

Détails du produit

Barillet type 405
Compatible avec poignée référence 2CLMT
Fourni avec 2 jeux de clés
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu'à 1.9m en hauteur. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 630

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³ hp 630

Multiple de vente

1

Code Douane

83014090

Système de fermeture pour armoire de distribution

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

finition de poignée

autre

type de fermeture

cylindre

manette

Non

verrouillage à cadenas

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.